皮膚感覚サポーター(オールインワンシリーズ) ひざ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41083918 品番 131805
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

0.3mmの薄さで、保温性と心地良いフィット感です。負担のかかりやすい膝周りに保温・圧迫のケアをし、膝関節の柔軟性保持にも適しています。

サイズM 材質ナイロン・PU(ポリウレタン) 適合部位ひざ用 アズワン品番8-6910-01 洗濯方法洗濯可(手洗い) 適合寸法(cm)33〜36(ひざお皿中心周り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする