丸光産業
丸光産業の サポーター・テーピング
丸光産業の サポーター
丸光産業の ひざ・ひじ用 サポーター
皮膚感覚サポーター(オールインワンシリーズ) ひざ用
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41083927
品番
131805
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
0.3mmの薄さで、保温性と心地良いフィット感です。負担のかかりやすい膝周りに保温・圧迫のケアをし、膝関節の柔軟性保持にも適しています。
サイズ
L
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
適合部位
ひざ用
アズワン品番
8-6910-02
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
適合寸法(cm)
36〜39(ひざお皿中心周り)