1256 スムースロン ラット(春夏用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41083953 品番 1256E
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

通気性が良く、特殊カッティングのスムーズアップ機能で動きやすく、着心地の良い作業服です。

シルバーグレー 股下(cm)80 ウエスト(cm)73 種別ラットズボン シリーズ1240・1250プリーツロンミニスムースアップ 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地ドビークロス 色番22
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41083987
2020-06-02
用途:
鉄道メンテナンス作業時
萩尾軌道工業株式会社 様

通気性は良いが、汗をかくと肌に張り付き動きにくくなるので下に夏用のスパッツなどを履くと良い。また日当たりの良い場所では太腿が日焼けする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする