エアロフローピロー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41083997 品番 AFP6
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

付属のフィットアップシートを組み合わせて高さ調節が可能です。
<レギュラー・ラージ>
首のカーブや肩部分にフィットする湾曲構造で、頭が包み込まれるような感覚で眠ることができます。
横向け寝に対応して、両サイドが高くなっています。
<フラット>
うつぶせ寝をする方や、枕の両サイドが高いと寝返りがしにくいという女性に適しています。

付属品フィットアップシート(2枚) 材質本体/クオールフォーム(低反発ウレタンフォーム)、カバー/ポリエステル・綿 高さ(mm)(首部分)60・75・90mm タイプレギュラー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×70・85・100 アズワン品番7-1092-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする