付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂シート×2枚、フッ素樹脂粘着テープ×2枚、カッターブレード×1枚
質量(kg)4
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.8m(2Pタイプ)
本体寸法(mm)92×380×265
消費電力MB-5×200/540W、MB-5×300/660W、MB-5×400/880W
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)5
アズワン品番7-1330-01
適合厚さ(mm)PE(ポリエチレン)/〜0.6、PP(ポリプロピレン)/〜0.4(MB-5×200)・〜0.5(その他)