画像準備中

ナビス滅菌バッグ用ホワイトシーラー(カッター付) 5×400

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41084523 品番MB-5×400
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥62,590
販売価格(税別)
56,900
付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂シート×2枚、フッ素樹脂粘着テープ×2枚、カッターブレード×1枚 質量(kg)5.5 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.8m(2Pタイプ) 本体寸法(mm)92×570×285 消費電力MB-5×200/540W、MB-5×300/660W、MB-5×400/880W シール長さ(mm)400 シール幅(mm)5 アズワン品番7-1330-03 適合厚さ(mm)PE(ポリエチレン)/〜0.6、PP(ポリプロピレン)/〜0.4(MB-5×200)・〜0.5(その他)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする