Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 入浴関連
Aron(アロン化成)の シャワーベンチ
Aron(アロン化成)の 背もたれあり
肘掛付シャワーベンチ (まわるくん)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41084602
品番
-
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
レバーを引き上げると、座面・背・肘掛けが同時に回転します。肘掛けは跳ね上げ式ですので、介助時の邪魔になりません。
色
レッド
材質
背・座/PE(ポリエチレン)、パッド/EVA(酢酸ビニル)・抗菌加工、パイプ/アルミニウム、肘掛け/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
約6.3
耐荷重
100kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×510×680〜780
座面高さ(mm)
360〜460(25mm間隔・5段階調節)
アズワン品番
8-4507-01
肘高さ(mm)
220
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000