楽チル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様O型シート 注文コード41084663 品番RT-001
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

背もたれと座面の角度を保ったまま座面ごと後ろに倒すことができますので、座面にかかる体圧を分散させ、安定した姿勢を保てます。肘掛けはね上げ式で横移乗が容易に行えます。片足で後輪のワンタッチロックができます。

仕様O型シート 材質本体/アルミニウム(粉体塗装仕上げ)・ステンレス、シート/EVA(酢酸ビニル)、背シート/ナイロンメッシュ 質量(kg)約14.5 キャスター前輪/Φ125mm(ダブルロック機能付き)、後輪/Φ250mm(ストッパー付き) 耐荷重約80kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×960×885〜945 機能チルト機能/1〜21°(無段階) アズワン品番8-8383-01 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×400 前座高(mm)460〜520
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする