カワムラサイクル
カワムラサイクルの 入浴関連
カワムラサイクルの シャワーベンチ
カワムラサイクルの 車いすタイプ
入浴椅子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
41084767
品番
KS12
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
背もたれ・座シートを取り外して、乾燥や交換が可能です。背フレームがウェーブしているため、体との空間が広く、洗いやすいです。脚部はスイングアウト式、肘部は上下スライド式なので、移乗がスムーズです。
色
イエロー
仕様
足踏みブレーキ付き、後方転倒防止バー付き
材質
本体/アルミニウム、座面・背シート/EVA(酢酸ビニル)
質量(kg)
14.3
キャスター
前輪/Φ125mm、後輪/Φ300mm
耐荷重
75kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×915×850
座面高さ(mm)
450
アズワン品番
8-6371-02
座面幅(cm)
39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000