etac
etacの 入浴関連
etacの シャワーベンチ
etacの 車いすタイプ
トイレット・シャワー用車椅子 (本体)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41084873
品番
RT1200
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥130,680
販売価格(税別)
¥
118,800
バスケットに入れる
材質
支持部/スチールパイプ、座面・背もたれ・肘掛/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
約14
サイズ
(幅)520×(奥行)580×(高さ)1000mm
キャスター
Φ125mm(4輪ストッパー付き)
アズワン品番
0-7484-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
(幅)480×(奥行)440×(高さ)490