アズワン
アズワンの 入浴関連
アズワンの シャワーベンチ
アズワンの 背もたれあり
業務用シャワー椅子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41084934
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,403
販売価格(税別)
¥
26,730
バスケットに入れる
丈なステンレスフレームです。
肘付きタイプの肘掛けは跳ね上げ式ですので、移乗等がスムーズです。
肘無しタイプは介助者がスムーズに作業できます
色
レッド
仕様
組み立て式(要工具)
材質
フレーム/ステンレス(SUS304)、座面・背もたれ/PE(ポリエチレン)
質量(kg)
6
タイプ
肘付き
耐荷重
100kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520〜560×440〜460×640〜740
座面高さ(mm)
360〜460(25間隔・5段階調節)
アズワン品番
8-2332-02
肘高さ(mm)
520〜620
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
395×290
消毒方法
アルコール・塩素系消毒可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。