アズワン
アズワンの 入浴関連
アズワンの シャワーベンチ
アズワンの 車いすタイプ
さびいにくいシャワー椅子 (565×570×810mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41085092
品番
8800
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥67,518
販売価格(税別)
¥
61,380
バスケットに入れる
仕様
組み立て式(要工具)
材質
フレーム/アルミニウム、肘掛/PE(ポリエチレン)、カバー/ナイロン、座部/PVCフォーム
質量(kg)
7
キャスター
Φ100mm(後2輪ダブルロックストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
565×570×810
座面高さ(mm)
480
座幅(mm)
(内寸法)470
キャスター金具
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
0-870-06
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
410×400