ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 入浴関連
ナビス(アズワン)の シャワーベンチ
ナビス(アズワン)の 背もたれあり
マット付き角型シャワーいす (背付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41085196
品番
HS4254
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥19,711
販売価格(税別)
¥
17,919
バスケットに入れる
仕様
組み立て式
材質
座部・背もたれ/PE(ポリエチレン)、パイプ/アルミニウム、マット/EVA樹脂
質量(kg)
2.9
タイプ
背付
耐荷重
100kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×505×715〜815
座面高さ(mm)
360〜460・5段階調節(25ピッチ)
アズワン品番
0-8125-02
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
515×310
先端径(Φmm)
(パイプ)28