BS-331 防寒パイル ロング(先丸) おたふく手袋 41085213

防寒パイル ロング(先丸)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2足) 注文コード41085213 品番BS-331
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥860
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

40cmのロングタイプ。保温範囲拡大で膝下まで暖かい。
あったか内パイル。しっかりサポート付。

ネイビー 材質アクリル、ポリエステル かかとからの長さ(cm)40 サイズ(cm)25〜27 入数2足 丈区分ロング 指タイプ先丸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41085204
2020-02-02
用途:
通勤

足裏が蒸れると靴下裏面の生地(裏起ボア)が毛玉となって足裏に付きます。自宅の室内用で使用をお奨めします。

対象商品:
41085204
2019-06-30
用途:
冬場の屋外作業時
医療・福祉・介護関連業

パイルが全面にあって履き心地が良いです。くるぶしの辺りなど、履くと薄くなる箇所があるので編み目がもっと密だったらさらによいです。

対象商品:
41085204
2018-10-22
用途:
長靴の下履き
サービス業

柔らかく、厚みがあり、暖かい。いままで履いていた長靴が全く別物に感じられます。ここまでふわふわだと耐久性が心配ですが、(まだどのくらいもつのか分かりませんが)仮に弱くても愛用すべきです。長靴の脱ぎ履きが楽なだけでなく、フィット感が上がり、長靴の皮ごしに外の感触まで伝わります。たぶん冬は暖かいですが、夏は通気性や吸汗性がどうなのか気になるところです。少なくとも熱遮断性はかなり高いので、夏に暑いと感じるかどうかが気になります。安全のためにも秋から春にかけては長靴の下にはこれを履くべきです。

対象商品:
41085204
2018-12-09
用途:
冬の屋外の作業中

とても暖かくありがたい。ただ、長靴で使用するとずり下がりやすいので、別途、野球をする人などが使うソックスバンド(ストッキングバンド)を購入して靴下の上部に巻いて併用している。パイル織りということで耐久性は普通の靴下より低いかもしれませんが、破れてもまた購入して引き続き使用したい商品です。

対象商品:
41085204
2018-03-02
用途:
機械加工時

おたふく手袋の製品は気に入っているが工場の中をあちこち歩くようだとすぐに生地が薄くなる。デスクワーク向きかな?

対象商品:
35322113
2010-12-07
用途:
バイクツーリング

長くて助かります。寒い時期にバイクに乗るときに丁度良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
41085213
2016-11-24
用途:
デスクワーク

デスクワークで足元が寒いので、ロングにしました。
そのまま履くとずり落ちてきますが、タイツ類を履いてると大丈夫です。
耐久性はあまりないですが、4足あれば1シーズンは持ちそうです。

対象商品:
41085204
2013-01-04
用途:
バイクで配達のため

4足買って毎日交代で履いたら1ヶ月ほどで毛玉がポロポロ落ちはじめ、2ヵ月で足裏が何カ所か敗れる寸前まで薄くなってます。暖かくて締まり具合も良いのだけど、もう少し耐久性があっても良いと思う。仕事はバイクでの配達です。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする