ドクターフィットサンダル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41085686 品番29N
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,730
販売価格(税別)
14,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

履きやすく脱ぎやすいカウンターヒールが付いています。適度なクッション性により、長時間履いていても疲れにくい設計です。セキスイ・ナノトタル加工を施しており、ゼオライトがすばやくニオイを吸着、ミネラルイオンがニオイを分解・消臭します。

材質ウレタン サイズLL サイズ(cm)27〜27.5 機能消臭・抗菌加工 アズワン品番8-7544-07 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする