ドクターフィットサンダル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41085713 品番39N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

履きやすく脱ぎやすいカウンターヒールが付いています。適度なクッション性により、長時間履いていても疲れにくい設計です。セキスイ・ナノトタル加工を施しており、ゼオライトがすばやくニオイを吸着、ミネラルイオンがニオイを分解・消臭します。

材質ウレタン サイズL サイズ(cm)26〜26.5 機能消臭・抗菌加工 アズワン品番8-7544-14 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする