クリモマスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41085773 品番S653100(6531-21プローブ付)
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

1台で風速/風量・温度・湿度を同時に測定できます。
熱式風速計トップクラスの風速測定精度±指示値の2%を達成しました。
本体に最大20000件の測定データを保存できます。
用途
建物・工場内の空調管理・環境測定。

用途建物・工場内の空調管理・環境測定。 付属品プローブ(6531-21) 質量(g)260 電源単3乾電池×6本 測定項目風速、風温、湿度、圧力 本体質量(g)260 測定方式熱線式 測定精度±指示値の2%or0.02m/s 風速測定範囲(m/s)0.01〜30.0 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×51×188 分解能(m/s)0.01/0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする