※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCWT502CA TCW型ツーリングワゴン スライド棚タイプ(NT・BT)グリーン TRUSCO 41087365 TCWT502CA TCW型ツーリングワゴン スライド棚タイプ(NT・BT)グリーン TRUSCO 41087365 TCWT502CA TCW型ツーリングワゴン スライド棚タイプ(NT・BT)グリーン TRUSCO 41087365

TCW型ツーリングワゴン スライド棚タイプ(NT・BT)グリーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41087365 品番 TCWT502CA
参考基準価格(税別)¥106,640 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取り出し可能です。

収納数(ホルダ)BT-50 33個 用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。 仕様スライド棚付 トラスコ品番461-4593 質量(kg)27.8 グリーン 高さ(mm)915 材質(車輪)エラストマー 奥行(mm)527 間口(mm)777 キャスター自在×4 均等荷重(kg)200 荷姿完成品 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 均等積載量(kg/段)20 引出しあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする