※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCWT402DC TCW型ツーリングワゴン スライド棚引出し付 ネオグレー TRUSCO 41087417 TCWT402DC TCW型ツーリングワゴン スライド棚引出し付 ネオグレー TRUSCO 41087417 TCWT402DC TCW型ツーリングワゴン スライド棚引出し付 ネオグレー TRUSCO 41087417

TCW型ツーリングワゴン スライド棚引出し付 ネオグレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41087417 品番 TCWT402DC
参考基準価格(税別)¥130,610 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取出し可能です。

収納数(ホルダ)BT-40 45個 用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。 仕様スライド棚・引出し付 トラスコ品番461-4585 質量(kg)36 ネオグレー 高さ(mm)915 材質(車輪)エラストマー 奥行(mm)527 間口(mm)777 キャスター自在×4 均等荷重(kg)200 荷姿完成品 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 均等積載量(kg/段)20 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)640×420×120 引出しあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする