曜日別特売
TCWT502DC TCW型ツーリングワゴン スライド棚・引出し付 工具収納 グリーン (NT・BT対応) TRUSCO 41087426

 

TCWT502DC TCW型ツーリングワゴン スライド棚・引出し付 工具収納 グリーン (NT・BT対応) TRUSCO 41087426
TCWT502DC TCW型ツーリングワゴン スライド棚・引出し付 工具収納 グリーン (NT・BT対応) TRUSCO 41087426
TCWT502DC TCW型ツーリングワゴン スライド棚・引出し付 工具収納 グリーン (NT・BT対応) TRUSCO 41087426

TCW型ツーリングワゴン スライド棚・引出し付 工具収納 グリーン (NT・BT対応)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
収納数(ホルダ)BT-50 33個
内容量1台注文コード41087426品番TCWT502DC
参考基準価格(税別)¥130,910販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取出し可能です。

用途
ツーリング工具などの保管・管理に最適です。
収納数(ホルダ)BT-50 33個仕様スライド棚・引出し付トラスコ品番461-4631質量(kg)36.3グリーン高さ(mm)915材質(車輪)エラストマー奥行(mm)527間口(mm)777キャスター自在×4均等荷重(kg)200荷姿完成品ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)20引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)640×420×120引出しあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする