TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ツーリングワゴン
TCW型ツーリングワゴン 引出し付タイプ(NT・BT)グリーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41087462
品番
TCWT402DA
参考基準価格(税別)
¥96,970
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。
収納数
(ホルダ)BT-40 24個
用途
ツーリング工具などの保管・管理に最適です。
仕様
引出し付
トラスコ品番
461-4551
質量(kg)
27
色
グリーン
高さ(mm)
915
材質(車輪)
エラストマー
奥行(mm)
527
間口(mm)
777
キャスター
自在×4
均等荷重(kg)
200
荷姿
完成品
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
100
均等積載量(kg/段)
20
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
640×420×120
引出し
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません