※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCWT502DA TCW型ツーリングワゴン 引出し付タイプ(NT・BT)グリーン TRUSCO 41087487 TCWT502DA TCW型ツーリングワゴン 引出し付タイプ(NT・BT)グリーン TRUSCO 41087487 TCWT502DA TCW型ツーリングワゴン 引出し付タイプ(NT・BT)グリーン TRUSCO 41087487

TCW型ツーリングワゴン 引出し付タイプ(NT・BT)グリーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41087487 品番 TCWT502DA
参考基準価格(税別)¥97,080 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。

収納数(ホルダ)BT-50 18個 用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。 仕様引出し付 トラスコ品番461-4615 質量(kg)27.2 グリーン 高さ(mm)915 材質(車輪)エラストマー 奥行(mm)527 間口(mm)777 キャスター自在×4 均等荷重(kg)200 荷姿完成品 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 均等積載量(kg/段)20 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)640×420×120 引出しあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする