※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツーリングラック
TRUSCOの ツーリングラック本体
ツーリングラック帯電防止カバー付BT-40100個
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41087505
品番
VTL1010B
参考基準価格(税別)
¥253,010
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
高価なツーリングをホコリ、ゴミから守るためビニールカバーを装着した低コストタイプです。
ホルダー数
(ホルダ)BT-40 100個
幅(mm)
1040
奥行(mm)
600
高さ(mm)
1800
仕様
セーフティーロック付(BTシャンク用)
トラスコ品番
266-1446
種別
帯電防止カバータイプ(厚み0.3mm)
質量(kg)
67.4
段数
10
荷姿
完成品
均等耐荷重(kg)
80
均等積載量(kg/台)
640
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません