※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VTL810B ツーリングラック帯電防止カバー付BT-4080個 TRUSCO 41087514 VTL810B ツーリングラック帯電防止カバー付BT-4080個 TRUSCO 41087514

ツーリングラック帯電防止カバー付BT-4080個

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41087514 品番VTL810B
参考基準価格(税別)¥215,310 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

高価なツーリングをホコリ、ゴミから守るためビニールカバーを装着した低コストタイプです。

ホルダー数(ホルダ)BT-40 80個 幅(mm)1040 奥行(mm)600 高さ(mm)1500 仕様セーフティーロック付(BTシャンク用) トラスコ品番266-1462 種別帯電防止カバータイプ(厚み0.3mm) 質量(kg)57.8 段数8 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)640
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする