TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツーリングラック
TRUSCOの ツーリングラック本体
ツーリングラック片面固定式ホルダーBT-4035個
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41087557
品番
VTL57
参考基準価格(税別)
¥88,910
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
ホルダー数
(ホルダ)BT-40 35個
幅(mm)
670
奥行(mm)
510
高さ(mm)
1070
仕様
セーフティーロック付(BT40シャンク用)
トラスコ品番
266-1284
質量(kg)
22.8
色
グリーン
荷姿
完成品
均等耐荷重(kg)
80
均等積載量(kg/台)
250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません