ツーリングラック片面固定式ホルダーBT-4080個

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41087593 品番VTL810
参考基準価格(税別)¥168,040 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
ホルダー数(ホルダ)BT-40 80個 幅(mm)1030 奥行(mm)610 高さ(mm)1700 仕様セーフティーロック付(BT40シャンク用) トラスコ品番266-1381 質量(kg)49.4 グリーン 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)640
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする