TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツーリングラック
TRUSCOの ツーリングラック本体
ツーリングラック片面固定式ホルダーBT-5048個
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41087636
品番
VTL68
参考基準価格(税別)
¥140,340
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ホルダー数
(ホルダ)BT-50 48個
幅(mm)
1030
奥行(mm)
510
高さ(mm)
1280
仕様
セーフティーロック付(BT50シャンク用)
トラスコ品番
266-1314
質量(kg)
40.5
色
グリーン
荷姿
完成品
均等耐荷重(kg)
80
均等積載量(kg/台)
480
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません