TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ツーリングワゴン
ツーリングワゴン片面移動式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41087672
品番
VTLW37
参考基準価格(税別)
¥70,480
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
仕様
BT・NTシャンク兼用
片面移動式
高さ(mm)
805
奥行(mm)
485
間口(mm)
675
段数
3段
均等荷重(kg)
320
トラスコ品番
266-0831
質量(kg)
25.4
色
グリーン
材質(車輪)
ウレタン
キャスター
固定×2、自在×2
荷姿
完成品
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
100
収納数
(ホルダ)BT-40 21個
均等積載量(kg/段)
80
引出し
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません