※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの センター
TRUSCOの 回転センター
傘型回転センター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41087943
品番
TLK5BBB
参考基準価格(税別)
¥1,105,110
販売価格(税込)
¥1,044,780
販売価格(税別)
¥
949,800
バスケットに入れる
ベアリング入りです。
全長(mm)
296
シャンク
MT5
用途
管の中心穴のセンター用具として。
トラスコ品番
465-5052
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
質量(kg)
44
先端径(mm)
120
仕上処理
焼き入れ研磨品
外径(mm)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません