TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの ボール盤台
ボール盤台キャスター付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41088424
品番
UBN13C
参考基準価格(税別)
¥105,500
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
引き出しは鍵付で、各社のボール盤およびタッパーが簡単に取り付け可能です。上段に油受け皿が付いているので、引き出し内に油、切り粉などの入る心配がありません。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
577
奥行(mm)
531
高さ(mm)
560
仕様
組立品、脚移動式
トラスコ品番
330-4426
適合機種
ボール盤およびタッピングボール盤(穴あけ能力13mm以下)
材質
スチール
質量(kg)
46
種類
キャスター付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000