曜日別特売
DPN13B1 卓上ボール盤 丸 TRUSCO 41088451

DPN13B1 卓上ボール盤 丸 TRUSCO 41088451
DPN13B1 卓上ボール盤 丸 TRUSCO 41088451
DPN13B1 卓上ボール盤 丸 TRUSCO 41088451

卓上ボール盤 丸

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
電源(V)単相100
出力(W)340(50Hz)/210(60Hz)
内容量1台注文コード41088451品番DPN13B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥257,000

作業に応じて調整可能な12段変速です。ワークテーブルは角度と高さが調整できます。

出力(W)340(50Hz)/210(60Hz)電源(V)単相100トラスコ品番392-5617幅(mm)270質量(kg)70高さ(mm)980回転数(min-1[r.p.m])(50/60Hz)245~2630/290~3150(12段変速)穴あけ能力(mm) 鉄工13テーブル径(Φmm)345電源コード(m)1.85機械主軸テーパJTNo.6
注意
※ドリルチャック別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41088467
2016-01-06
用途: 金属の穴あけ
株式会社心誠光

ドリルチャックが付いてないので 欲しかったです。
ストラップとか tナットも 欲しかったです。
ついていると直ぐ 使えるのでいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする