MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の 電動工具 本体
MCC(松阪鉄工所)の 切断/曲げ
MCC(松阪鉄工所)の 切断用カッター
MCC コンジットマシン CM82
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41088476
品番
CMM0003
参考基準価格(税別)
¥480,700
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
パイプが動かない、ダイヘッドが回転する電線管専用機です。2段変速式です。
消費電力(W)
750
電源(V)
100
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
40、110
付属品
(ダイヘッド)CMDA004、CMDB008、チェーザ(PF1/2〜3/4、1〜1 1/2、2〜3、C19〜31、39〜51、63〜75)
トラスコ品番
367-2638
質量(kg)
40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(機械)460×350×280
モーター
シリース
ねじ切り能力
厚鋼PF(1/2〜3)、薄鋼C(15〜75)
商品説明動画
CMダイヘッド・チェーザの脱着方法
参考になった