トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ドクターコート・診察衣
スレンダーパンツ(男女兼用) ネイビー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41088757
品番
CR542-88 S
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
膝から下のシルエットが細く、すっきり履きこなすことができます。さらりとした着心地で暑い季節も快適です。
色
ネイビー
サイズ
S
仕様
総ゴム仕様、ウエスト調整ヒモ付き
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
66〜74
機能
防縮・吸汗・速汗・防透加工
ヒップ(cm)
102
アズワン品番
8-8410-02
素材
ポリエステル100%