スレンダーパンツ(男女兼用) ネイビー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41088775 品番 CR542-88 L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

膝から下のシルエットが細く、すっきり履きこなすことができます。さらりとした着心地で暑い季節も快適です。

ネイビー サイズL 仕様総ゴム仕様、ウエスト調整ヒモ付き 股下(cm)76 ウエスト(cm)78〜88 機能防縮・吸汗・速汗・防透加工 ヒップ(cm)110 アズワン品番8-8410-04 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする