※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KP4006 可搬型攪拌機中速用 阪和化工機 41088862 KP4006 可搬型攪拌機中速用 阪和化工機 41088862

可搬型攪拌機中速用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41088862 品番 KP4006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

クランプで簡易取り付けできるタイプです。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。小形軽量で取り扱いが便利。数々のタンクに簡単に移動し1台で兼用可能です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリスの流出がなく注油不要です。屋外タイプです。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全開外扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数そろえています。

出力(kW)2.2 軸長(mm)1600 シャフト径(Φmm)32 最大撹拌容量(L)稀薄液15000 最大撹拌容量(L)中粘度5000 用途化学工業薬品、顔料、染料、インキ、塗料、紡績、化繊、人絹、パルプ、製紙、肥料、石油化学、製油、溶剤、油脂、化粧品、香料、食料品、飲料水、乳業、乳製品、医薬工業、製薬、農薬、石けん、セルロイド、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、メッキ薬品の溶解及び各種廃液処理装置 トラスコ品番240-4397 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) 質量(kg)95 電源(V)三相200 対応材質化学工業薬品、石油化学、化粧品、乳製品、医薬工業、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、薬品 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360 馬力(HP)3 羽根径(Φmm)400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする