※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSL760329 堅型攪拌機 阪和化工機 41088896 HSL760329 堅型攪拌機 阪和化工機 41088896

堅型攪拌機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41088896 品番 HSL760329
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

中〜大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。

出力(kW)0.4 軸長(mm)1500 シャフト径(Φmm)32 全高(mm)本体/589 高さH(mm)589 用途あらゆる液体かくはん。 トラスコ品番382-7852 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) 質量(kg)49 電源(V)三相200 対応材質あらゆる液体 最大撹拌容量(L)稀薄液2500 最大撹拌容量(L)中粘度1200 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])52/62 羽根径(Φmm)600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする