※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可
代引不可特別運賃車上渡し
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
41088957
品番
HSL760729
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
中〜大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。