※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可
代引不可特別運賃車上渡し
翌々日出荷とは
内容量1台
注文コード41088984
品番HP5005
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全閉型扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数揃えています。