曜日別特売
HM620-14 これだけでお医者さんに行けるファイル リヒトラブ 41089116

これだけでお医者さんに行けるファイル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード41089116品番HM620-14
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

通院に必要なものが、これ一冊にまとまります。
そのまま持って行けるので便利です。医療領収書や薬剤情報提供書の一時保管にも使えます。

サイズS付属品カードポケット用情報記入シール仕様お薬手帳ポケット1枚、フタ付き多目的ポケット1枚、カードポケット2枚(8カード)材質PP(ポリプロピレン)寸法(縦×横)(mm)171×148アズワン品番8-8324-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41089082
2023-07-12
用途: 記録帖と病院

少し大きいですが便利に、小型になれば又購入したいと思います。

対象商品 : 41089082
2018-05-18
用途: ファイリング
その他業種

サイズが大きすぎてバッグに入れて持ち運ぶにはかさばりすぎ。家での医療関係書類のファイリングとして使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする