画像準備中

これだけでお医者さんに行けるファイル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 アズワン品番8-8325-02 注文コード41089134 品番HM621-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品はアズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

通院に必要なものが、これ一冊にまとまります。
そのまま持って行けるので便利です。医療領収書や薬剤情報提供書の一時保管にも使えます。

サイズM 黄緑 付属品カードポケット用情報記入シール 仕様お薬手帳ポケット1枚、フタ付き多目的ポケット1枚、カードポケット2枚(12カード) 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(縦×横)(mm)225×177 アズワン品番8-8325-02

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41089134 HM621-6 41089098 HM620-6 これだけでお医者さんに行けるファイル リヒトラブ これだけでお医者さんに行けるファイル リヒトラブ 1冊 489 税込538 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41089082
2023-07-12
用途:
記録帖と病院

少し大きいですが便利に、小型になれば又購入したいと思います。

対象商品:
41089082
2018-05-18
用途:
ファイリング
その他業種

サイズが大きすぎてバッグに入れて持ち運ぶにはかさばりすぎ。家での医療関係書類のファイリングとして使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする