ユーワ
ユーワの 歩行関連
ユーワの 杖
ユーワの 杖ホルダー
杖ホルダー(転ばぬ杖C)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41089502
品番
K2600C-F
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
付属品
ビス(2.6×10、2.6×20mm)×各2本
材質
エラストマー・ABS樹脂
寸法(mm)
42×46×120
質量(g)
30
耐荷重
550g
アズワン品番
8-5726-01
適合寸法(mm)
(杖)11〜25