光華
光華の 歩行関連
光華の 杖
光華の 一本杖
伸縮杖(スリムネックタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41089597
品番
B059-608SD-D004-3
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
色
パープル(女性用)
材質
シャフト/アルミニウム、グリップ/木(楓)
全長(mm)
660〜860(20間隔・11段階調節)
質量(g)
250
アズワン品番
8-6961-01
先端径(Φmm)
(シャフト)16