※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニ 石定盤(0級仕上)200x200x50mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41089605
品番
U02020
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
JIS B7513規格品です。
幅(mm)
200
奥行(mm)
200
高さ(mm)
50
平面度(μm)
3.5
トラスコ品番
466-5201
材質
自然石(黒御影石)
質量(kg)
7
タイプ
精密検査用
精度・平面度(μm)
3.5
JIS規格
JIS B7513