※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニ 石定盤(1級仕上)450x600x100mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41089711
品番
U14560
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
JIS B7513規格品です。
幅(mm)
600
奥行(mm)
450
高さ(mm)
100
平面度(μm)
10
トラスコ品番
466-5325
材質
自然石(黒御影石)
質量(kg)
81
タイプ
精密検査用
精度・平面度(μm)
10
JIS規格
JIS B7513
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000