アルケア
アルケアの 衣服関連
アルケアの くつ下 利用者用
アンシルク(R)・2ブライト(ハイソックス) ブラック M
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1足)
注文コード
41089825
品番
18572
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
サイズ
M
アズワン品番
8-1163-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000050
足首周り(cm)
19〜23
ふくらはぎ周り(cm)
32〜38
性別
婦人用
圧迫圧(hPa)
足首/27(20mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器