アンシルク(R)・2 ブライト(パンティーストッキング) ホワイト M

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1足) 注文コード41089852 品番18582
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
ホワイト 材質ナイロン・PU(ポリウレタン) サイズM アズワン品番8-1164-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000050 足首周り(cm)19〜23 ふくらはぎ周り(cm)32〜38 性別婦人用 大腿廻り(cm)47〜56 圧迫圧(hPa)足首/27(20mmHg) 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする