AS20 表面電位計 ASミニ2 アキレス 41089876 AS20 表面電位計 ASミニ2 アキレス 41089876

表面電位計 ASミニ2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41089876 品番AS20
参考基準価格(税別)¥67,600 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

ロータリーセンサーヘッドの採用で狭い場所や搬送ライン上からの計測が便利で安全です。ヘッド部回転角度は180度、各45度でホールドします。輝度の高い液晶表示で、操作ボタンもシンプルで素早く的確に計測できます。バッテリー残量を表示します。赤色LED光焦点式です。

用途帯電物体の静電電位測定。 付属品専用アース線、収納ソフトケース トラスコ品番455-6933 幅(mm)68 測定範囲0.01〜19.99kV 高さ(mm)138 質量(g)160 奥行(mm)22 電源(V)DC9 アルカリ乾電池×1本(付属) 使用温度範囲0〜40℃ 測定精度±10%rdg±2digit、10V分解能 使用湿度範囲20〜70%RH、結露なきこと 測定距離30mm(被測定物と検出部間)
注意
※非防爆仕様です。溶剤、可燃性ガス、粉体を扱う場所では使用しないでください。
※帯電物体に極端に近づけないでください。放電が起き危険です。故障の原因にもなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする