アルケア
アルケアの 衣服関連
アルケアの くつ下 利用者用
アンシルク(R)・2 ブライト(パンティーストッキング) ナチュラルベージュ L
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1足)
注文コード
41089922
品番
18601
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
ナチュラルベージュ
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
サイズ
L
アズワン品番
8-1164-09
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000050
足首周り(cm)
21〜25
ふくらはぎ周り(cm)
36〜42
性別
婦人用
大腿廻り(cm)
50〜59
圧迫圧(hPa)
足首/27(20mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器