アンシルク(R)3(ストッキング)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1足) 注文コード 41090008 品番 18641
参考基準価格(税別)¥4,410 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

強い圧迫が得られるストッキングタイプの弾性ストッキングです。足首の圧迫圧は40hPa(30mmHg)で、強い圧迫が得られます。つま先は、着用によるムレや締めつけを軽減するオープントウです。

ライトブラウン サイズLL アズワン品番8-1159-05 足首周り(cm)23〜27 ふくらはぎ周り(cm)40〜46 材質ナイロン・PU(ポリウレタン) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000051 性別婦人用 大腿廻り(cm)55〜64 圧迫圧(hPa)足首/40(30mmHg) 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41090044
2021-08-27
用途:
夏以外の日中、脚の浮腫んだ時に使用。
サービス業

写真はベージュですが、商品名の横にある通り黒色です。黒が人気でなかなか手に入らないのでモノタロウで手に入り喜んでいます。
普通のストッキングとは違い医療用なので浮腫んだ足の太さをサポートしてくれ丈夫です。ストッキングとありますがタイツぐらいの厚さなので夏以外に使用しています。
サポート力がお腹まであると手が疲れてしまい履きにくいですが、こちらの左右分かれているタイプは脱ぎ履きの装着が楽なのでリピートしたいと思います。

いつも黒色は売り切れていることが多いのでセールでお安く買えてよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする