アルケア
アルケアの 衣服関連
アルケアの くつ下 利用者用
アンシルク(R)・ビバナス(ハイソックス) S ブラック 1箱(1足入)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1足)
注文コード
41090193
品番
18313
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
サイズ
S
アズワン品番
8-1168-04
足首周り(cm)
17〜21
ふくらはぎ周り(cm)
28〜34
性別
婦人用
圧迫圧(hPa)
足首/19(14mmHg)